Slipnylonrondell med kardborr SC-DH 180

Art-nr: 566915 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    52,99  SEK / st.
  • Från 20st.
    44,12  SEK / st.
på begäran
I lager
4 983 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SC-DH
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
tillverkarens beteckning SC-DH
Utförande A medium
Färg röd
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566915 180
EAN/GTIN 4001895969065
Tillverkarens nummer 7000067815

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipnylonrondell med kardborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (ca 50 % lägre vibrationsnivå med kardborrsliptallrik nr 566965 ).

Användningsdata:

På vinkelslipar med kardborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).
För finish, mattpolering, övergångar med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för lätt rengöring (t.ex. borttagning av anlöpning) och gradning.

Anmärkning:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr 567705 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar