Slipstift hårdhet J grov ZY4020

Art-nr: 551795 ZY4020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    68,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    57,43  SEK / st.
på begäran
I lager
88 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
finhetsgrad grov
Huvud-⌀ 40 mm
huvudlängd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 551795 ZY4020
EAN/GTIN 4007220802434
Tillverkarens nummer 4007220802434

Benämning

Utförande:

PFERD slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. PFERD slipstift är universellt användbara till kant- och ytslipning och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.
grovt, korn 46.
Slipstift med blandkorn (AW-CER) i hårdhet J.Mjukt bunden kombination av vit ädelkorund och keramisk, mikrokristallin sinterkorund med hög självskärpande effekt för konstant hög avverkningseffekt och kall slipning (Pferd-beteckning AWCO).

Användningsdata:

För ytbearbetning av svårbearbetade superlegeringar som titanmaterial, nickel- och koboltbaslegeringar samt härdat stål.
Rekommenderad skärhastighet 30 − 50 m/s.