{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Formbeskrivning | koniska | |
minsta ⌀ | 22 mm | |
Största ⌀ | 36 mm | |
Huvud-⌀ | 5 mm | |
huvudlängd | 60 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Hållarmaterial | expanderande gummikropp. | |
maximalt varvtal: | 13 500 min-1 | |
Produktslag | Expanderande sliprulle |
Artikelnummer | 553830 36X60 | |
EAN/GTIN | 4045197722942 |