Roterande fil Filtandning INOX − grov D1009

Art-nr: 547250 D1009
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning INOX
förkortning tandning INOX
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Formbeskrivning Kulform
Huvud-⌀ 9,6 mm
huvudlängd 8 mm
totallängd 54 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 547250 D1009
EAN/GTIN 4062406255077

Användningstabell

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Benämning

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket hög bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av austenitiska, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen