{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 178 mm | |
Borstbredd | 22 mm | |
Håldiameter d1 | 50 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Borstlängd H1 | 37 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570150 178X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004906 | |
Tillverkarens nummer | 355142 |