Cirkulärborste för avgradning Ståltråd 0,20 mm 250X60 mm

Art-nr: 570490 250X60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 250 mm
Borstbredd 58 mm
Borstlängd H1 50 mm
maximalt varvtal: 3 600 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 570490 250X60
EAN/GTIN 4017359039038
Tillverkarens nummer 377051

Benämning

Utförande:

Fästhål 50,8 mm med dubbelt kilspår 13×7. Andra hål kan användas.
Vågig och mycket beständig ståltråd.

Användningsdata:

För alla vanliga bordsgradningsmaskiner. Mycket lång brukstid tack vare specialtråd.
Idealisk för ekonomisk avgradning av plattjärn, profiler, rör, armaturer, plastdetaljer och liknande.

Anmärkning:

Enbart trådspetsarna ger någon effekt på arbetsstycket. För stor presskraft förbättrar inte resultatet utan ökar i stället den erforderliga drivkraften och minskar borstens livslängd.