Sliprondell av polyuretan med kardborrband Flerhålad 150 mm

Art-nr: 567871 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
549 styck i lager
  • Material: Polyuretan

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Polyuretan
Utvändig ⌀ 150 mm
Gänga 5/16 tum
Flerhålad Ja
maximalt varvtal: 12 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567871 150
EAN/GTIN 616026543409
Tillverkarens nummer 54340

Benämning

Utförande:

Multiperforerad stödrondell med platt design för användning i excenterslipmaskiner med 5/16 tum fäste.

Passar till:

Slipskivor med hål: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.