Utförande:
Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med
stödtallrik med kardborre, t.ex.
nr 567760 självhäftande. För snabba skivbyten.
237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid (A).
Användningsdata:
På vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
För en fin och jämn slipbild på allt stål, rostfritt stål, mässing och titanlegeringar. Speciellt för konturslipning och polityrförberedelser.
Anmärkning:
Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr
567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr
566902 −
566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr
554005 och följande.