Skrubbslipskiva Universal, skiv-⌀×skivbredd: 115X7mm

Art-nr.: 560010 115X7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    49,34  SEK / st.
  • Från 10st.
    41,17  SEK / st.
på begäran
I lager
1 069 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀×skivbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30R-BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 560010 115X7
EAN/GTIN 4045197480736
Tillverkarens nummer 560010 115X7

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

För universell användningrostfritt stål, stål och gjutgods.

Specifikation:

28-A30R-BFX.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skrubbslipskiva Universal, skiv-⌀×skivbredd: 115X7mm

Skrubbslipskiva Universal, skiv-⌀×skivbredd: 115X7mm

på begäran
I lager
1 069 styck i lager
Från 1  st
49,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
41,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
323 styck i lager
Från 1  st
58,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
48,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 % < 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad 20-30 grad
maximal periferihastighet 80 m/s 80 m/s
optimerad för material INOX; Stål INOX; Stål
skivbredd 7 mm 7 mm
Slipmedlets beteckning A A
Produktslag Skrubbslipskiva Skrubbslipskiva

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen