Skrubbslipskiva PREMIUM*** ”2 i 1”

Art-nr: 560110
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 57,24  SEK
  • Från 10
    Från 47,74  SEK
på begäran
Leverans klar
4 917 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Aggressiv grovslipskiva (låg hårdhetsgrad Q) för universell användning på rostfritt stål och stål med hög slipeffekt och lång utslitningstid.
Aggressivt, högeffektivt utförande med markant längre utslitningstid. Väl definierade, runda kanter möjliggör ett behagligt slipningsbeteende. Oavsiktlig instickning undviks.
Specifikation: A24Q-BFX.
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
    skiv-⌀×skivbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen