• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Skrubbslipskiva Cubitron™ 3

Art-nr: 560445
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Betong
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Reviderat precisionsformat Cubitron™ II-korn med förbättrad mikrokristallstruktur för högre kapacitet, bättre prestanda och hållbarhet. Jämfört med Cubitron™ II upp till 14 % högre avverkningshastighet och 2 gånger högre materialavverkning.
Grovslipskiva med innovativt Cubitron™ 3 precisionsformat keramikkorn för rostfritt stål och stål. Mycket hög slipkapacitet och lång användningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

Användningsdata:

För bearbetning av krävande sliptillämpningar. t.ex. bearbetning av svetsfogar. Lämplig att använda till rostfritt stål, stål och flyglegeringar.

Specifikation:

A36R-BF