Lamellslipskiva long life ZA konisk, ⌀ 125 mm, Kornstorlek: 40

Art-nr.: 565285 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,25  SEK / st.
  • Från 10st.
    32,75  SEK / st.
på begäran
I lager
8 687 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565285 40
EAN/GTIN 4062406159436
Tillverkarens nummer 565285 40

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Högklassig zirkonkorund (ZA) för hög slipeffekt.
  • Glasfibervävrondell för optimalt presstryck.
  • Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
  • Bästa resultat på vinkelslipar i alla kapacitetsklasser.

long life - Mycket tät lamellanordning förr maximal användningstid.

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen