Lamellslipskiva X-LOCK long life ZA konisk ⌀ 125 mm

Art-nr: 565279
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 55,34  SEK
  • Från 10
    Från 46,18  SEK
på begäran
Leverans klar
1 677 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

  • Premium zirkonkorund (ZA) för maximal slipeffekt.
  • Robust polyesterbomullsblandväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.
  • Stabil glasfibervävrondell för optimalt presstryck.
  • Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
  • Bästa resultat på svaga och kraftfulla vinkelslipar.

long life - Mycket tät lamellanordning förr maximal användningstid.
Snabbt verktygslöst skivbyte med X-LOCK-systemet.

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.

Anmärkning:

X-LOCK lamellslipskivor är bakåtkompatibla och kan också användas på konventionella vinkelslipar.

Lämpliga produkter

Från samma serie "X-LOCK system"