Lamellrondell SLTflex (CER), fäste M14 ⌀ 125 mm

Art-nr: 566313
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 184,98  SEK
  • Från 10
    Från 154,25  SEK
på begäran
Leverans klar
195 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: <0,1
  • Gänga: M14
  • optimerad för material: INOX
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

De bågformade lamellerna (patenterade) är radiellt förbundna med den höghållfasta kärnan av glasfiberarmerad plast. Tack vare den rygglösa konstruktionen uppnås extremt stort lamellutstick. Mycket hög beläggningstäthet. M14-gängfäste, ingen hylsmutter krävs.
Keramikkorn (CER) med slipande bindning för krävande användning.

Användningsdata:

För bearbetning av svåråtkomliga ställen, konturslipning och slipning av kälsvetsar. Långt lamellutstick ger mjuk slipning.