Kompaktskiva D × B × H (mm) 125×3×22

Art-nr: 566986
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 195,89  SEK
  • Från 10
    Från 163,28  SEK
på begäran
Leverans klar
119 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 60

Benämning

Utförande:

Kompaktrondeller av pressat slipnylon för kall slipning utan anlöpning.

Användningsdata:

För slipning, rengöring och finisharbeten av kälsvetsar, svetspunkter och svåråtkomliga ställen med vinkelslipmaskiner (⌀ 125 mm) eller kälsvetsslipmaskiner (⌀ 150 mm).

Anmärkning:

Slipnylon-kompaktskivor för ytslipning hittar du under nr 566991. Avgradnings- och finishingrondeller för bänkslipmaskiner hittar du under nr 568725, nr 568731 och nr 568741.