Kapskiva PREMIUM*** SUPERTUNN

Art-nr: 563111
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 47,00  SEK
  • Från 25
    Från 39,13  SEK
på begäran
Leverans klar
1 547 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: INOX
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Supertunn kapskiva 0,8 mm för snabba snitt i tunnväggiga material (t.ex. karosseriplåt). Mycket liten gradbildning och låg termisk belastning.
Flänsutförande för hög stabilitet.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A60R-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.