{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
skivbredd | 1 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563272 115 | |
EAN/GTIN | 4045197967442 |