{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Hårdhetsgrad | medel | |
finhetsgrad | mkt grov | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | plan | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
maximal periferihastighet | 60 m/s | |
rekommenderat varvtal | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maximalt varvtal: | 11 000 min-1 | |
Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
Artikelnummer | 566715 115 | |
EAN/GTIN | 40467197510510 | |
Tillverkarens nummer | 7000077972 |