Fiberrondell XF 850 (CER) ⌀ 125 mm

Art-nr: 566556
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 17,13  SEK
  • Från 50
    Från 14,31  SEK
på begäran
Leverans klar
3 547 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Aluminium
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
Universalfiberrondell VSM XF 850 med hög och aggressiv slipeffekt samt lång livslängd. Kall slipning. Mycket lämplig för alla legerade stålkvaliteter och aluminiumlegeringar.
Korntyp: Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.