Fiberrondell KF 708, halvädelkorund (A) ⌀ 180 mm

Art-nr: 566600
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 14,45  SEK
  • Från 50
    Från 11,98  SEK
på begäran
Leverans klar
2 978 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
Högvärdig universalfiberrondell VSM KF 708 för slipning av metaller.
Plast, trä eller liknande. Korntyp: halvädelkorund (A).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650 / 566670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen