Fiberrondell, normalkorund (A) ⌀ 180 mm

Art-nr: 566610
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 11,16  SEK
  • Från 50
    Från 9,28  SEK
på begäran
Leverans klar
1 208 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
HOLEX universalfiberrondeller för slipning av alla metaller. Korntyp: Normalkorund (A).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650 / 566670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.