{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
optimerad för material | Sten | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 76 mm | |
skivbredd | 1,9 mm | |
hål-⌀ | 10 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
för materialtjocklek | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner; Rakslip | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 20 150 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563417 76 | |
Tillverkarens nummer | 2608615020 |