Diamant-kapskiva PREMIUM*** kakel

Art-nr: 569750
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
57 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D
  • optimerad för material: Sten
  • Formbeskrivning: rak
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-⌀ 22,23 mm.
  • Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.
  • Extremt lång brukstid, få skivbyten.
  • Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.
  • Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.

Kakelkapskiva med genomgående skärkant, skivbredd 1,2 mm, mycket hög skärkraft, 10 mm beläggningshöjd. Speciellt för kakel/klinker och granitplattor.

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Material:

Optimerad för: keramiska plattor, stengods, porslin.

Anmärkning:

  • Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!
  • Andra diamantkapskivor vid förfrågan.