Utförande:
GARANT slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för kant- och ytslipning och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.
Slipstift i specialkvalitet blandkorund, kornstorlek 30 (grovt) och keramisk bindning. Skaft-⌀ 6 mm, skaftlängd 40 mm.
Användningsdata:
För grovbearbetning av gjutgods och rostfritt stål.
Rekommenderad skärhastighet 40−50 m/s.