Slipnylonrulle 115 mm × 10 m

Art-nr: 556087
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
245 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Benämning

Utförande:

Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör aggressiv slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.