• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slipnylonark 220

Art-nr: 556015 220
(SEK 697,80 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    24,42  SEK / st.
    (SEK 697,80 / 1 Square metre)
  • Från 20st.
    20,35  SEK / st.
    (SEK 581,50 / 1 Square metre)
på begäran
I lager
4 365 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 240 - 280
finhetsgrad medel
Slipnylonets struktur 220
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Bredd 152 mm
Längd 229 mm
Utförande A Fine
Färg grön
Produktslag Slipnylonark

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556015 220
EAN/GTIN 4045197525871

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Medel / medelfin: Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar