Sliphylsa (ZA) kornstorlek 36 grov

Art-nr: 553760
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 7,51  SEK
  • Från 50
    Från 6,22  SEK
på begäran
Leverans klar
9 433 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Benämning

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.
Zirkoniumoxid (ZA).

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.
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
    Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen