• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slipband normalkorund (A) KK841F 75×3500 mm

Art-nr: 558171
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 157,35  SEK
  • Från 10
    Från 131,19  SEK
på begäran
Leverans klar
132 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Benämning

Utförande:

Högeffektivt slipband bestrött med normalkorund (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets kontur. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och fungerar som separerande skikt för material som tenderar att klibba ihop.

Användningsdata:

Lämpar sig perfekt för konturslipning eller profilslipning med konkava eller konvexa kontaktrullar. Lämpar sig särskilt väl för krom-nickel-stål, höglegerat stål, nickelbaslegeringar, mässing och brons samt titan och aluminium. Bearbetning av armaturer, beslag, turbinskovlar, små komponenter, implantat och kirurgiska instrument. För användning i hand- eller robotslipning på vanliga smalbandsmaskiner från IMM, Löser, Greif, Rema m.fl.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen