Slipband keramikkorn XK870T 13×305 mm

Art-nr: 558404
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 21,62  SEK
  • Från 100
    Från 17,98  SEK
på begäran
Leverans klar
452 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Benämning

Utförande:

Slipband XK870 med självskärpande keramikkorn (CER) för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.
T-väv (robust-flexibel) för användning med manuella maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.