Slipband Cubitron™II 984F 50×2000 mm

Art-nr: 558452
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 235,30  SEK
  • Från 30
    Från 196,13  SEK
på begäran
Leverans klar
144 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Benämning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 984F med rent, precisionsformat keramiskt korn på stabilt YF-polyesterunderlag. Högprestandaslipband för grovslipning på stationära slipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
YF-väv (robust) för stationära slipmaskiner med stora presskrafter.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.