Grovrengöringsrondell (SiC) CRS

Art-nr: 554057 CRS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    104,51  SEK / st.
  • Från 10st.
    87,15  SEK / st.
på begäran
I lager
198 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 76,2 mm
3M-beteckning CR-DR
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag grovrengöringsslipnylon

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554057 CRS
EAN/GTIN 50048011183508
Tillverkarens nummer 7000046009

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.
Snabb avverkning för universella rengöringsarbeten.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.