Hålsåg-centrumborr 6KT

Art-nr: 589435 6KT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS
6,4 mm
Längd 83 mm
Skaft Cylindriskt skaft
Produktslag Centrerborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 589435 6KT
EAN/GTIN 885911812634
Tillverkarens nummer LXAH99314PB

Benämning

Utförande:

Multifunktionell centrumborr för hålsågshållare, 6,4 x 83 mm, lämplig för trä och medelstark metall.
Centrumborr med speciellt spår, som möjliggör byte i kombination med LENOX SNAP-BACK™-hållare utan verktyg. Den är även kompatibel med konventionella standardhållare med 1/4-tums skaft. Centrumborr för olika applikationer / material – för snabbt arbete utan förskjutning och utan körning.