Ergo proffsbågfil 325 med bimetallblad, 24 tänder

Art-nr: 580600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
175 styck i lager
  • Bladlängd: 300

Produktdetaljer

Tekniska data

Tänder per tum 24
totallängd 400 mm
Bladlängd 300 mm
Bladspänning upp till 1 000 N
alternativ sågbladsvinkel 55 grad
Produktslag Bågfilsställning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 580600
EAN/GTIN 7311518214852
Tillverkarens nummer 325

Benämning

Utförande:

Unik BAHCO Ergo-Metallsågbåge med högsta möjliga bladspänning (över 1000 N resp. 100 kp). Ergonomisk konstruktion för mindre tröttande arbete. Synnerligen enkel fjäderstödd bladinfästning för snabbt bladbyte med automatisk uppspänning. Alternativ bladfastsättning i 55° för jämssnitt. Total längd 400 mm.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Leveransinnehåll:

Inklusive SANDFLEX® bimetall-handsågblad nr 582900.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar