Roterande fil Z7 − medel, dubbeltandning X-cut VHM

Art-nr: 540350
Ny produkt
Från 490,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
87 styck i lager

Benämning

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Skaftlängd 200 mm (kan kapas).
Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
Starta inte maskinen förrän denroterande filen är nere i arbetsstycket.
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
Typ Enhetspris inklusive moms

Ar du en ny kund?

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen