Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 4X5mm

Art-nr.: 610700 4X5

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 4 mm
Nyckelvidd 2 5 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 100 mm
maximal käftbredd b1 13 mm
maximal käftbredd b2 14 mm
maximal käfthöjd h 3 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610700 4X5
Tillverkarens nummer 610700 4X5

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen