Träklubba 60 mm

Art-nr: 756000 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvudlängd 120 mm
Huvud-⌀ 60 mm
skaftlängd 300 mm
vikt 370 g
Material skaft Ask
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 756000 60
EAN/GTIN 2050001006288

Benämning

Utförande:

Huvud av bok med lätt rundade slag. En fastpressad metallmantel förhindrar att klubbans huvud spricker. Med skaft av askträ.

Norm:

liknar DIN 7462 B
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
    Huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen