{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
Hål d2 (H6) | 40 mm | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
Utvändig diameter d3 | 65 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Kylkanalgänga | M8 | |
spännskruvgänga | M16×1 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319205 40 | |
EAN/GTIN | 4062406755300 |