BDMT 070304 ER-JS INOX

Art-nr: 227149 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    191,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    159,41  SEK / st.
på begäran
I lager
243 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 070304 ER-JS
Typ INOX
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,05 − 0,08 mm
Sort PR1535
Beläggning belagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227149 INOX
EAN/GTIN 4960664731169

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 4 mm.