{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205482 5 | |
EAN/GTIN | 4045197551634 | |
Tillverkarens nummer | 205482 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-skrubbpinnfräs kort HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
på begäran
I lager
142 styck i lager
1 176,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
281 styck i lager
328,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
227,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
155 styck i lager
271,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Färgring | grön | Utan | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skärlängd Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | e8 | e8 | e8 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,04 mm | 0,1 mm | 0,04 mm |