HM-fräs med fler spåndelare TPC TiAlN

Art-nr: 203107
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
41 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.
Spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
ae max = 0,05×D för TPC-bearbetning.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen