{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC; TPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202997 3 | |
EAN/GTIN | 4062406231552 | |
Tillverkarens nummer | 202997 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 3mm
på begäran
I lager
94 styck i lager
524,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
551 styck i lager
409,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
415 styck i lager
524,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
452 styck i lager
518,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 085 styck i lager
282,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,02 mm | 0,012 mm |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |