Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår HSSE-PM form E TiN

Art-nr: 139215
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
389 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: ISO DIN 13
  • Gängnorm: DIN 13

Benämning

Utförande:

Speciell polygongeometri och skaft enligt DIN 1835-B för maskiner med synkroniserad spindeldrift. Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material vid styv uppspänning.
Form E (skärfas: 1,5−2 gängor) för djupa gängor med kort utgång.

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen