Maskin-gängtapp 6G DIN 376 obelagd

Art-nr: 131350
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
89 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: B
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Med spiralspets.
Toleransklass ISO 3 / 6G
= övermått 0,02 − 0,04 mm.
Alla storlekar: Skaft enligt DIN 376 (= avsmalnande skaft-⌀), därigenom lämpligt för större arbetsdjup.

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som lätt krymper vid härdning.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen