Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

XDHW 060210 ALU

Art-nr: 211889 ALU

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDHW 060210
Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,2 mm
Hörnradie 1 mm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211889 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
300
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.