VCGT 160402, Sort: HU7310

Art-nr.: 261457 HU7310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    258,86  SEK / st.
  • Från 10st.
    215,74  SEK / st.
på begäran
I lager
1 520 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGT 160402
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU7310
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning; Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261457 HU7310
EAN/GTIN 4045197671721
Tillverkarens nummer 261457 HU7310

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen