Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

KNUX 160410L sats med 10 st, Sort: HBX020

Art-nr.: 251058 HBX020

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär KNUX 160410L
Hörnradie 1 mm
Sort HBX020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PM
spånbrytare 2,2 mm
Skärdjup ap 1 mm - 5 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,7 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251058 HBX020
Tillverkarens nummer 251058 HBX020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen