{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 10 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Antal skär Z | 4 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 37 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsning | 0,5×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
passande grundhållare | med gänga | |
Skärlängd L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 15 mm | |
totallängd L | 20 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL10 | |
Nyckelvidd SW | 8 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 20 Nm | |
Hörnradie | 1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer |
220334 10/1,0
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4034221141200
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
DL10F1004MN1000R1.00DA
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |