{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för hål från ⌀ Dmin | 5 mm | |
Effektiv längd | 30 mm | |
Invändig | ja | |
Skaft-⌀ d | 8 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,5 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 1 mm | |
passande klämhållare nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 240127 5 | |
Tillverkarens nummer | H51 51300.0282 |