{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | 513 | |
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,25 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Avvikelseområde fe | 10 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 14 µm | |
Hysteresfel fu | 4 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×95 grad | |
spetslängd | 33,3 mm | |
mätkraft | 0,3 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 29 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436265 0,25/29 | |
EAN/GTIN | 4946368850498 |