Universalvinkelmätare med lupp

Art-nr: 453500
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
352 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Benämning

Utförande:

Överskådlig gradering och tydliga siffror på skalskivan 4 × 90°. Nonie och skalskiva i samma plan vilket garanterar felfri, parallaxfri avläsning. Mätskivan bländfritt förkromad.
Mätskenans ändar är avfasade 45° resp. 60°. Den kan vändas och förskjutas över hela sin längd. Nonieskivan och den förskjutbara skenan kan låsas fast med en räfflad skruv. Med fininställning via räfflad skruv och förstoringsglas med synfält som täcker hela nonien.

Specialtillbehör:

Klämhållare nr 453520 (för infästning på ritsutrustning nr 445152 − 445222), extravinkel nr 453600.

Reservdel:

Mätskena nr 453510, reservlupp nr 453820 storlek 1.